Referințe
Facom:BC.5
Rubix:d1336147
EAN:3148510141107


rezumat tehnic
| Acoperirea ochelarilor | fără |
|---|---|
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
Detalii produs :
Puncte forte
•Protection against projections of any nature
Indispensable for grinding, chiseling, etc
Shell shape able to contain glasses
Indispensable for grinding, chiseling, etc
Shell shape able to contain glasses
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 82 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 195x80x80 mm |
| greutate ambalate | 79 g |
| Acoperirea ochelarilor | fără |
| Umbra ocularului | incolor |
| Material ocular | policarbonat |
| Culoare | incolor |
| Tip | supraglase |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere