Referințe
Norton:66252832632
Rubix:d1221689
EAN:3157626950787

Detalii produs : 66252832632 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252832632
Depressed center disc Cut-Off for angle grinder - METAL INOX - Norton BDX - 150x3.2x22.23mm
Aplicații
Building & Construction;Maintenance & Repair;Steel and Inox Material;Angle Grinder;Grinding Wheels
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 150 mm |
|---|---|
| Grosime | 3.2 mm |
| Material abraziv | oxid de aluminiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Formă | 42 |
| Bob | 24 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | bdx metal |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
