Referințe
Dichtomatik:24266878
Rubix:d363665
Producator:24266878
Documente
Detalii produs : 24266878 DICHTOMATIK - 24266878 DICHTOMATIK
Groove ring T 20 95 AU V142
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Înălțime | 14.6 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

