Tăietoare manuale standard Format 16000010, 9116000010
Hand tap DIN352 HSS M1,0 V
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16000010, 9116000010
Rubix:d802568
Producator:4317784253048
EAN:4317784253048

Detalii produs : 9116000010 FORMAT - 9116000010 FORMAT
Hand tap, metric
Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength materials up to 1200 N/mm² in strength and rust-free and acid-resistant steels.
Informații tehnice
atribute
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Lungime totală | 32 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
