• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Elemente de fixare / protecție
    5. Montare
    6. Colier
    7. PARKER RAN655X - HOSE CLAMP PARKER RAN655X

    Colier Parker RAN655X

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:RAN655X
    Rubix:d1170588
    brand logo
    brand logo

    Detalii produs : PARKER RAN655X - HOSE CLAMP PARKER RAN655X


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1300005026 NORMA - 1300005026 NORMA20800409230 NORRES - 20800409230 NORRES115449 RIEGLER - 115449 RIEGLER2 OHR KLEMMEN 23 - 27 MM TEGUMA - 2 OHR KLEMMEN 23 - 27 MM TEGUMAABA SCHNECKENGEW.SCH. 38- 50 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 38- 50 TEGUMA12- 22 W2 9MM NORMA - 12- 22 W2 9MM NORMA741224 BURKERT - HOSE CLAMP BURKERT 741224PARKER RAN760.3X - HOSE CLAMP PARKER RAN760.3XPARKER RON315X - HOSE CLAMP PARKER RON315X112/12 PP STAUFF - 112/12 PP STAUFFPARKER 511001 - HOSE CLAMP PARKER RBN216XALU-KLEMMSCHALEN 75 X 8 MM TEGUMA - ALU-KLEMMSCHALEN 75 X 8 MM TEGUMAM/P1787/6 NORGREN - M/P1787/6 NORGRENSP 430 PP-DP-AS M W10 STAUFF - STAUFF SP430-PP-DP-ASMW10 1110000804ABA SCHNECKENGEW.SCH. 175-205 TEGUMA - ABA SCHNECKENGEW.SCH. 175-205 TEGUMA
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut