Mănuși sudor Tegera 118A-10
Heat protection gloves 118A TEGERA®
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Tegera:118A-10
Rubix:d715761
Producator:118A-10
EAN:7340118312729


rezumat tehnic
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 412x4x |
| Material de bază | piele |
Documente
Detalii produs : 118A-10 TEGERA - WELDER'S GLOVE TEGERA 118A-10
Strong and robust unlined welding and heat-resistant glove in full grain goatskin and split cowhide. Withstands welding sparks, grinding splash, and contact heat up to 100°/212°F. Reinforced KEVLAR® seams and index finger. Perfect for welding work.
Strong and robust unlined welding and heat-resistant glove in premium goatskin.
Puncte forte
Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced index finger, Reinforced seams, Withstands welding sparks and grinding splash
Aplicații
PIM_TEAM
Informații tehnice
atribute
| Mărime | 10 |
|---|---|
| Nivel de performanță termică (EN 407) | 412x4x |
| Material de bază | piele |
| Rezistența la căldură de contact (EN 407) | 100 °C |
| Culoare | galben |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere