Roată de transport Blickle REV 215X82/60-5
Heavy duty drive wheel, with elastic solid rubber press-on band, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:REV 215X82/60-5
Rubix:d833316
Producator:462101
EAN:4047526462109

Detalii produs : REV 215X82/60-5 BLICKLE - REV 215X82/60-5 BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber in drive-quality, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5366 g |
|---|---|
| Diametrul roții | 215 mm |
| Lățimea roții | 82 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 100 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| Duritatea malului A | 70 Shore |
| 82 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
