Roată de transport Blickle REV 230x90/65-4
Heavy duty drive wheel, with elastic solid rubber press-on band, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:REV 230x90/65-4
Rubix:d833353
Producator:758749
EAN:4047526118433



Detalii produs : REV 230x90/65-4 BLICKLE - REV 230x90/65-4 BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber in drive-quality, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- colour black
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 6827 g |
|---|---|
| Diametrul roții | 230 mm |
| Lățimea roții | 90 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 90 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
