Roată de transport Blickle GSTN 150/25H7
Heavy duty drive wheel, with hub keyway, with Blickle Softhane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:GSTN 150/25H7
Rubix:d821663
Producator:754394
EAN:4047526113506




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : GSTN 150/25H7 BLICKLE - GSTN 150/25H7 BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Softhane®, hardness 75 Shore A
- extra-thick elastic tread for excellent operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour green, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- rugged grey cast iron
- axle bore and hub keyway in accordance with DIN 6885
- lacquered, colour silver
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -30 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2130 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 500 kg |
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | verde |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
500 kg
Diametrul roții
150 mm