Roată de transport Blickle SPKGSPO 100K

Heavy duty flanged wheels made from compressed cast nylon

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Blickle:SPKGSPO 100K
Rubix:d833405
Producator:367086
EAN:4047526367084
brand logo

rezumat tehnic

Capacitatea de încărcare700 kg
Diametrul roții100 mm
Lățimea roții46 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : SPKGSPO 100K BLICKLE - SPKGSPO 100K BLICKLE


Wheel:

  • high-quality cast nylon, impact resistant, hardness 80 Shore D
  • 3° taper tread to axle
  • very low rolling resistance
  • high abrasion resistance
  • colour natural beige

Other features:

  • high chemical resistance to many aggressive substances
  • operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
  • the load capacities provided in the table refer to the allocation of flanged wheels to rail profiles in accordance with DIN 536 specified below (crane rail standard):
    SPKGSPO 50G–SPKGSPO 200K,
    SPKGSPO 250K: A45
    SPKGSPO 201K, SPKGSPO 251K: A55

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate628 g
Capacitatea de încărcare700 kg
Diametrul roții100 mm
Lățimea roții46 mm
Carcasa roții/materialul janteipoliamidă
Talpa de rulare/materialul anvelopeipoliamidă
Temperatura minimă-20 °C
Temperatura maximă80 °C
Culoarea benzii de rulare / anvelopebej
46 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Capacitatea de încărcare

700 kg

Diametrul roții

Lățimea roții