Roată de transport Blickle BS-GB 160K
Heavy duty welded steel fixed castor Heavy duty wheel, with Blickle Besthane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BS-GB 160K
Rubix:d824569
Producator:742636
EAN:4047526005108




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BS-GB 160K BLICKLE - BS-GB 160K BLICKLE
Bracket: BS series
- particularly robust welded steel construction
- zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
Wheel: GB series
- tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Besthane®, hardness 92 Shore A, colour brown, non-marking, non-staining
- wheel centre: rugged grey cast iron, with grease nipple from wheel Ø 150 mm, lacquered, colour silver
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4910 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | fontă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | maro |
| 205 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
800 kg
Diametrul roții
160 mm