Roată de transport Blickle BH-ALST 127K
Rollers for pallet trucks, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with steel wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BH-ALST 127K
Rubix:d821377
Producator:742509
EAN:4047526076290


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 54 mm |
Detalii produs : BH-ALST 127K BLICKLE - BH-ALST 127K BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- metal
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2112 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 450 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 54 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | verde |
| Duritatea malului A | 75 Shore |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 170 mm | |
| 54 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
450 kg