Roată de transport Blickle BO-ALTH 200K-AS
Heavy duty welded steel fixed castor Heavy duty wheel, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with aluminium wheel centre, antistatic
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BO-ALTH 200K-AS
Rubix:d574548
Producator:620567
EAN:4047526620561




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BO-ALTH 200K-AS BLICKLE - BO-ALTH 200K-AS BLICKLE
Bracket: BO series
- solid welded steel construction, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
Wheel: ALTH series
- tread: high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A, colour grey, non-marking, non-staining
- wheel centre: die-cast aluminium, colour silver grey
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
- electrical conductivity (ohmic resistance) ≤ 107 Ω
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3500 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 800 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| 245 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere