Roată de transport Blickle LRA-POA 50G-FI-ES
Wheel, with thermoplastic rubber tread, with polypropylene wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LRA-POA 50G-FI-ES
Rubix:d833438
Producator:339564
EAN:4047526339562


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 18 mm |
Detalii produs : LRA-POA 50G-FI-ES BLICKLE - LRA-POA 50G-FI-ES BLICKLE
Tread:
- high-quality thermoplastic rubber-elastomer (TPE), hardness 85 Shore A
- low rolling and swivel resistance
- colour grey, non-marking
- chemically-bonded inseparable connection with the wheel centre
- high-quality polypropylene, impact resistant
- colour silver grey ("-ELS" version colour black)
- very high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +60 °C, reduced load capacity over +30 °C
- tread contains oil, may stain sensitive surfaces. alternatives: series VPA, VPP, POES, POEV, PATH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 187 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 75 kg |
| Diametrul roții | 50 mm |
| Lățimea roții | 18 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | negru |
| 69 mm | |
| 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
75 kg