Roată de transport Blickle BS-SPO 160G
Heavy duty welded steel fixed castor Nylon heavy duty wheel, with steel thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:BS-SPO 160G
Rubix:d824897
Producator:754240
EAN:4047526079666




rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 850 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : BS-SPO 160G BLICKLE - BS-SPO 160G BLICKLE
Bracket: BS series
- particularly robust welded steel construction
- zinc-plated, yellow-passivated, Cr6-free
Wheel: SPO series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, extremely robust heavy-duty version, colour natural white
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 850 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 80 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| 205 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere