Referințe
Kipp:K1761.160402
Rubix:d845573
Producator:K1761.160402
EAN:4059245594955
Detalii produs : K1761.160402 KIPP - CASTER FOR TRANSPORT KIPP K1761.160402
Informații tehnice
atribute
| Capacitatea de încărcare | 135 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 160 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

