Roată de transport Blickle L-PO 200R-FI
Heavy duty wheel, with 'Blickle EasyRoll' elastic solid rubber tyres, with nylon wheel centre, non-marking, grey, with synthetic thread guard
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:L-PO 200R-FI
Rubix:d822509
Producator:63776
EAN:4047526063771


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
Detalii produs : L-PO 200R-FI BLICKLE - L-PO 200R-FI BLICKLE
Tyre:
- high-quality elastic solid rubber "Blickle EasyRoll" in smooth rolling quality, hardness 65 Shore A
- very good operational comfort
- very good floor preservation, low-noise operation
- low rolling resistance
- colour grey, non-marking
- vulcanised onto the wheel centre
- high-quality nylon 6, impact resistant
- colour black
- with synthetic thread guard, small
- high chemical resistance to many aggressive substances, except oils
- operating temperature: -20 °C to +80 °C, temporarily up to +100 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2846 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 400 kg |
| Diametrul roții | 200 mm |
| Lățimea roții | 50 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliamidă |
| Temperatura minimă | -25 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | bej |
| Lungimea plăcii | 140 mm |
| 235 mm | |
| 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
400 kg
Diametrul roții
200 mm