Roată de transport Blickle ALST 125/15K
Heavy duty wheel, with Blickle Extrathane® polyurethane tread, with cast iron wheel centre
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:ALST 125/15K
Rubix:d823653
Producator:573899
EAN:4047526573898


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 370 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
Detalii produs : ALST 125/15K BLICKLE - ALST 125/15K BLICKLE
Tread:
- high-quality polyurethane elastomer Blickle Extrathane®, hardness 92 Shore A
- low rolling resistance
- high abrasion resistance
- high cut and tear propagation resistance
- colour light brown, non-marking, non-staining
- excellent chemical connection with the wheel centre
- rugged grey cast iron
- with grease nipple from wheel Ø 150 mm
- lacquered, colour silver
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -20 °C to +70 °C, temporarily up to +90 °C, reduced load capacity over +40 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 633 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 370 kg |
| Diametrul roții | 125 mm |
| Lățimea roții | 40 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | aluminiu |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | poliuretan |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | verde |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 70 °C |
| 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Capacitatea de încărcare
370 kg
Diametrul roții
125 mm