Comparatoare Mitutoyo 1960T
Horizontal mechanical dial indicator Series 1 ref. 1960T
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Mitutoyo:1960T
Rubix:d895830

rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Documente
Detalii produs : 1960T MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1960T
Horizontal mechanical dial indicator. With bezel Ø 39 mm.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 50 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere