Referințe
Ansell:70-750-9
Rubix:d811199
Producator:70750090
EAN:0076490492175



Detalii produs : 70-750-9 ANSELL - ANSELL 70-750 HYFLEX 2X4XD INTERCEPT 1 YARN GLOVES YEL/BLU SIZE 9
Mănușa Ansell HyFlex® 70-750 oferă o protecție fiabilă împotriva tăieturilor datorită structurii tricotate care integrează tehnologia INTERCEPT™. Designul său pune accentul pe confort și flexibilitate în timpul manipulării diverselor piese metalice.
Caracteristici:
Mănușa antităiere HyFlex® 70-750 este concepută pentru manipulări care implică muchii ascuțite sau neregulate și pentru sarcini care necesită prinderea continuă a componentelor sensibile. Structura sa tricotată combină mai multe fibre tehnice, printre care Kevlar®, Lycra® și fire din oțel inoxidabil, pentru a spori rezistența la tăiere, păstrând în același timp o elasticitate adaptată mișcărilor repetitive. Tehnologia INTERCEPT™ de la Ansell contribuie la menținerea unui echilibru controlat între protecție, confort termic ușor și manevrabilitate, ceea ce permite o utilizare prelungită fără o pierdere semnificativă a preciziei. Prezența unei manșete tricotate îmbunătățește fixarea mănușii, limitează alunecările în timpul operației și asigură o fixare stabilă chiar și în timpul manipulărilor dinamice.
Specificații:
- Grosime: 13.
- Lungime: 230-270 mm, în funcție de mărime.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Materialul suportului: Kevlar®, Lycra®, oțel inoxidabil, tehnologia Ansell INTERCEPT™.
- Construcție: tricotată.
- Model manșetă: manșetă tricotată.
- Antistatic: nu.
- Fără silicon: nu.
- Temperatura de spălare: 40 °C.
- Nivel de rezistență la tăiere: 4/5 (cu lamă circulară) și D/F prin tăiere transversală.
B Standarde:B
Aceste mănuși sunt EIP de categoria II certificate CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Acestea respectă următoarele standarde:
- EN 388:2016 +A1:2018 (2X4XD): indică nivelurile de performanță mecanică, inclusiv rezistența la tăiere (4/5) și la abraziune (2/4)
- EN 407:2020 (X1XXXX): precizează performanța referitoare la căldura de contact (maximum 100 °C timp de 15 secunde).
- EN ISO 21420:2020: definește cerințele generale de proiectare, ergonomie și siguranță pentru mănușile de protecție.
- Eticheta Ecovadis: recunoașterea demersului de responsabilitate socială întreprins de Ansell.
Caracteristici:
Mănușa antităiere HyFlex® 70-750 este concepută pentru manipulări care implică muchii ascuțite sau neregulate și pentru sarcini care necesită prinderea continuă a componentelor sensibile. Structura sa tricotată combină mai multe fibre tehnice, printre care Kevlar®, Lycra® și fire din oțel inoxidabil, pentru a spori rezistența la tăiere, păstrând în același timp o elasticitate adaptată mișcărilor repetitive. Tehnologia INTERCEPT™ de la Ansell contribuie la menținerea unui echilibru controlat între protecție, confort termic ușor și manevrabilitate, ceea ce permite o utilizare prelungită fără o pierdere semnificativă a preciziei. Prezența unei manșete tricotate îmbunătățește fixarea mănușii, limitează alunecările în timpul operației și asigură o fixare stabilă chiar și în timpul manipulărilor dinamice.
Specificații:
- Grosime: 13.
- Lungime: 230-270 mm, în funcție de mărime.
- Mai multe mărimi disponibile.
- Materialul suportului: Kevlar®, Lycra®, oțel inoxidabil, tehnologia Ansell INTERCEPT™.
- Construcție: tricotată.
- Model manșetă: manșetă tricotată.
- Antistatic: nu.
- Fără silicon: nu.
- Temperatura de spălare: 40 °C.
- Nivel de rezistență la tăiere: 4/5 (cu lamă circulară) și D/F prin tăiere transversală.
B Standarde:B
Aceste mănuși sunt EIP de categoria II certificate CE conform Regulamentului (UE) 2016/425. Acestea respectă următoarele standarde:
- EN 388:2016 +A1:2018 (2X4XD): indică nivelurile de performanță mecanică, inclusiv rezistența la tăiere (4/5) și la abraziune (2/4)
- EN 407:2020 (X1XXXX): precizează performanța referitoare la căldura de contact (maximum 100 °C timp de 15 secunde).
- EN ISO 21420:2020: definește cerințele generale de proiectare, ergonomie și siguranță pentru mănușile de protecție.
- Eticheta Ecovadis: recunoașterea demersului de responsabilitate socială întreprins de Ansell.
Medium duty cut resistant gloves with dot grip.
Puncte forte
- Sporește siguranța la manipularea pieselor ascuțite.
- Contribuie la menținerea preciziei gestuale datorită structurii flexibile.
- Îmbunătățește confortul în timpul sarcinilor repetitive.
- Are o durată de viață mai lungă datorită posibilității de spălare.
- Contribuie la menținerea preciziei gestuale datorită structurii flexibile.
- Îmbunătățește confortul în timpul sarcinilor repetitive.
- Are o durată de viață mai lungă datorită posibilității de spălare.
Aplicații
Mănușa Ansell HyFlex® 70-750 se utilizează în medii care implică manipularea pieselor metalice cu muchii ascuțite sau neregulate. Aceasta își găsește utilitatea în mai multe domenii, în special în asamblarea componentelor metalice, operațiunile de caroserie și manipulările repetate în atelierele de prelucrare. Aceste utilizări vizează sectoare precum industria auto, metalurgia, precum și echipamentele industriale și bunurile de capital.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41 g |
|---|---|
| Tip | mănușă |
| Mărime | 9 |
| Nivelul de rezistență la tăiere | d |
| Material de bază | para-aramid |
| Nivelul de rezistență la abraziune | 2 |
| Acoperirea mănușilor | fără |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere