Colier Teguma PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 50
I type, 1 part, galvanized version
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Teguma:PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 50
Rubix:d573018
Producator:6100045051
EAN:4030477033306

Detalii produs : PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 50 TEGUMA - PARI SCHELLE 1-1-TEIL. NR 50 TEGUMA
Teguma hose clamp. Pa-Ri system. I type, 1 part, galvanized version.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 92 g |
|---|---|
| Diametrul de prindere | 50 mm |
| Domeniu de strângere, minim | 44 mm |
| Cantitatea ambalajului | pachet |
| Domeniu de strângere, maxim | 50 mm |
| Lățime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
