Șuruburi de blocare Elesa+Ganter GN 817.2-12-15-C

Indexing plungers, Steel / long Plastic-knob

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 817.2-12-15-C
Rubix:d601078
Producator:GN 817.2-12-15-C
EAN:4045525637047
brand logo

rezumat tehnic

Execuțiegn 817.2
Diametrul pinului12 mm
Formăc
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 817.2-12-15-C ELESA+GANTER - 817.2-12-15-C ELESA+GANTER


Indexing plungers GN 817.2 correspond to GN 817, they only differ by a longer knob. Type C / CK are used for such applications where the plunger has to stay in its retracted position. To achieve this, the knob is rotated by 90° degrees after being retracted. A notch keeps the plunger in this position.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate140 g
Execuțiegn 817.2
Diametrul pinului12 mm
Formăc
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Diametrul pinului

Formă