Chei tubulare Facom J.15AVSE
J.AVSE-Sockets 3/8 "12-points insulated 1000 volts VSE series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.15AVSE
Rubix:d1334021
EAN:3148510276205



Detalii produs : J.15AVSE FACOM - SOCKET FACOM J.15AVSE
J.AVSE-Sockets 3/8 "12-points insulated 1000 volts VSE series
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
- Sockets for manual use.
-Drive square 3/8” - 9.53 mm.
-OGV ® profile.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 50 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 47x26x26 mm |
| greutate ambalate | 50 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 18 mm |
| Lungime | 46 mm |
| Greutate | 45 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
