Referințe
Gates:8G10FJX90L
Rubix:d492405
Producator:7103-4734-5
EAN:5414465875892

Detalii produs : 8G10FJX90L GATES - 8G10FJX90L GATES
Puncte forte
Threaded adapter with JIC inner thread. 37° inner cone. 90° bow. Long leg length.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 252 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 7/8' - 14 unf '' |
| Execuție | fjx90l |
| Diametrul tubului exterior | 12 mm |
| Diametrul filetării | 22.225 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
