Referințe
Optibelt:TB SPB 1000/5
Rubix:d430196
Producator:1629764
EAN:4014486248395



Detalii produs : TB SPB 1000/5 OPTIBELT - TB SPB 1000/5 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80500 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 1000 mm |
| Bucsă conic | 4545 |
| Numărul de caneluri | 5 |
| Lățimea jantei | 101 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
