Referințe
Optibelt:TB SPB 112/1
Rubix:d445475
Producator:1686484
EAN:4014486246407



Detalii produs : TB SPB 112/1 OPTIBELT - TB SPB 112/1 OPTIBELT
V-grooved pulley for taper sockets – grooves to DIN 2211
V-grooved pulleys for taper bushings
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1100 g |
|---|---|
| Profil | spb |
| Diametru orientativ | 112 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Numărul de caneluri | 1 |
| Lățimea jantei | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
