Unitate de tratare a aerului Festo LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
LFR Filter Control Valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
Rubix:d761847
Producator:192606
EAN:4052568152529

Documente
Detalii produs : LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A FESTO - FESTO 192606 FILTER REGULATOR LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A
Filter regulator LFR-3/4-D-7-O-MIDI-A with metal bowl guard, with pressure gauge, max. 7 bar output pressure. With automatic Condensate drain. Size=Midi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1267 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 3/4 '' |
| Presiune de funcționare min. | 2 bar |
| Presiune maximă a serviciului | 12 bar |
| Debitul volumului | 4000 l/min |
| Finețea filtrului | 40 µm |
| Conexiunea 1 | 3/4 |
| Temperatura minimă | 5 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere