Unitate de tratare a aerului Festo LFR-1/2-D-MAXI-KD-A

LFR service unit combination

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Festo:LFR-1/2-D-MAXI-KD-A
Rubix:d763037
Producator:186046
EAN:4052568146443
LFR-1/2-D-MAXI-KD-A Service unit combination

rezumat tehnic

Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : LFR-1/2-D-MAXI-KD-A FESTO - FESTO 186046 SERVICE UNIT LFR-1/2-D-MAXI-KD-A


Service unit combination LFR-1/2-D-MAXI-KD-A consisting of Filter regulator, on/off valve with solenoid coil 24 V DC, without socket,, and pressure build-up valve, with Mounting brackets. With automatic Condensate drain. Size=Maxi, Series=D, Actuator lock=Rotary knob with lock, Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=40 µm

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate3200 g
Diametrul filetării (inch)1/2 ''
Debitul volumului4300 l/min
Dimensiunea designului0
  • Disponibil – Data livrării la cerere