Roată de transport Blickle LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E13
Light duty swivel castor, with bolt hole fitting, with synthetic expander Nylon wheel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Blickle:LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E13
Rubix:d831891
Producator:345017
EAN:4047526036614


rezumat tehnic
| Capacitatea de încărcare | 110 kg |
|---|---|
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
Detalii produs : LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E13 BLICKLE - LKRA-VPA 150G-11-FI-FA-E13 BLICKLE
Bracket: LRA series
- pressed steel, zinc-plated, blue-passivated, Cr6-free
- double ball bearing in the swivel head
- minimum swivel head play and smooth rolling characteristic and increased service life due to the special dynamic Blickle riveting process
Wheel: POA series
- high-quality nylon 6, impact resistant, hardness 70 Shore D, colour black
- high chemical resistance to many aggressive substances
- operating temperature: -25 °C to +80 °C, reduced load capacity over +35 °C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1048 g |
|---|---|
| Capacitatea de încărcare | 110 kg |
| Diametrul roții | 150 mm |
| Lățimea roții | 30 mm |
| Carcasa roții/materialul jantei | poliamidă |
| Talpa de rulare/materialul anvelopei | cauciuc |
| Temperatura minimă | -20 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
| Culoarea benzii de rulare / anvelope | gri |
| Duritatea malului A | 80 Shore |
| 185 mm | |
| 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere