Elemente de oprire sau de închidere - Ax de indexare Elesa+Ganter GN 612-10-M16-BK
Locking bolt, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 612-10-M16-BK
Rubix:d607590
Producator:GN 612-10-M16-BK
EAN:4045525591431





Detalii produs : 612-10-M16-BK ELESA+GANTER - 612-10-M16-BK ELESA+GANTER
Locking bolts GN 612 are used when the locking pin should not protrude temporarily. The locking pin is retracted by turning the bolt 180°. The locking notch enables secure positioning.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81 g |
|---|---|
| Diametrul pinului | 10 mm |
| Formă | bk |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
