Componentă pneumatică - Terminal distribuitor Riegler W 36-4
Logic element
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:W 36-4
Rubix:d536961
Producator:106708
EAN:4047322205320
Detalii produs : W 36-4 RIEGLER - W 36-4 RIEGLER
Logic element NW 2.7 YES for hose 4 mm 0-8 bar . Pneumatically operated logic elements, available in the functions OR, AND, NOT, YES, MEMORY. / The components have a corpus-integrated adapter for the Ohm rail (DIN EN 50022).
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 35 g |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere