Referințe
Gedore:E 224 E-32
Rubix:d814650
Producator:8823560
EAN:4010883882354

Detalii produs : E 224 E-32 GEDORE - E 224 E-32 GEDORE
Spare handle ash 280 mm
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Lungime | 280 mm |
| Greutate | 80 g |
| Pentru model | engineers hammer |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
