Mâner pentru ciocan Gedore E 4 E-600
Spare ash Handle E 4 E
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Gedore:E 4 E-600
Rubix:d814678
Producator:8588460
EAN:4010883858847

Documente
Detalii produs : E 4 E-600 GEDORE - E 4 E-600 GEDORE
Spare handle ash 320 mm Ash (E 4 E) or hickory handle (E 4 H), acc. to DIN 5111 With oval fixing hole, i.e. for engineers' hammers
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 140 g |
|---|---|
| Lungime | 330 mm |
| Greutate | 140 g |
| Pentru model | oval hammer eyes |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
