Mașină de filetat Format 17660003, 9117660003
Machine tap D5156C G1/4i.V4A TiCN
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17660003, 9117660003
Rubix:d788051
Producator:17660003
EAN:4317784359375

Detalii produs : 17660003 FORMAT - 17660003 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: With chamfer form C (2-3 threads).
Application: For pipe threads DIN ISO 228 (DIN 259). Particularly suitable for rust and acid-resistant steels such as sulphured steels, austenitic steels, martensitic steels and ferritic steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe britanice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 11 mm |
| Lungime totală | 100 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
