Mașină de filetat Format 16820025, 9116820025
Machine tap DIN371C HSSE M2,5
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:16820025, 9116820025
Rubix:d804329
Producator:16820025
EAN:4317784104975

Detalii produs : 9116820025 FORMAT - 9116820025 FORMAT
Blind hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6 H, type N, with point form C (2–3 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 2.8 mm |
| Lungime totală | 50 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
