Mașină de filetat Format 17550037, 9117550037
Machine tap DIN374C HSSE M18x1,50
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17550037, 9117550037
Rubix:d802490
Producator:17550037
EAN:4317784126656

Detalii produs : 9117550037 FORMAT - 9117550037 FORMAT
Blind hole machine tap
Application: For metric precision threads according to DIN 13. Particularly suitable for general steels, construction steels, machining steels, case-hardening steels and tempered steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri oarbe metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 14 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
