Mașină de filetat Format 17050160, 9117050160
Machine tap DIN376B HSSE M16,0 H
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Format:17050160, 9117050160
Rubix:d804423
Producator:4317784255769
EAN:4317784255769

Detalii produs : 9117050160 FORMAT - 9117050160 FORMAT
Through hole machine tap
Design: HSS-E, tolerance range ISO 2/6H, type H, with spiral point form B (4-5 threads). Application: For regular metric threads according to DIN 13. Particularly suitable for high strength steels such as tempered steels, alloyed cold work steels and high-speed steels.
Informații tehnice
atribute
| Tip | găuri străpunse metrice |
|---|---|
| Cu spray de răcire | nu |
| Diametrul cozii | 12 mm |
| Lungime totală | 110 mm |
| Materialul caroseriei | hss |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
