Referințe
Ruko:232031E
Rubix:d727978
Producator:232031E
EAN:4007140095350

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Documente
Detalii produs : 232031E RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 232031E
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 3 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 2.5 mm |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungime totală | 56 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere