Referințe
Ruko:232081VA
Rubix:d726115
Producator:232081VA
EAN:4007140285904

rezumat tehnic
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
Documente
Detalii produs : 232081VA RUKO - MACHINE THREAD-CUTTER RUKO 232081VA
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării | 8 mm |
|---|---|
| Tip | găuri străpunse metrice |
| Cu spray de răcire | nu |
| Adâncimea firului | 6.8 mm |
| Unghiul helixului | 60 ° |
| Lungime totală | 90 mm |
| Materialul caroseriei | hss-e |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere