Referințe
Riegler:861 S
Rubix:d541454
Producator:101055
EAN:4047322121781



Detalii produs : 861 S RIEGLER - 861 S RIEGLER
Standard Maintenance unit 2-part G 1/4 0.5-10 bar/prot. c. HA/m. Mano. 2-part maintenance units consisting of a pre-pressure-independent, re-controllable diaphragm pressure regulator with secondary ventilation in conjunction with a centrifugal separator and a proportional oiler.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2779 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 2100 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
| Finețea filtrului | 5 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
