Referințe
Facom:DL.75MPF
Rubix:d1335870
EAN:3662424171710




rezumat tehnic
| Sarcină de lucru sigură SWL | 750 kg |
|---|---|
| Înălțimea minimă | 1360 mm |
| Înălțimea maximă | 2030 mm |
Detalii produs :
Puncte forte
•Quick adjustment
Capacity: 750 Kg
Foot pedal for smooth control
Mini-Maxi:1360 -2030 mm
Weight 15,3 Kg easy to move around
Quick height adjustment
Capacity: 750 Kg
Foot pedal for smooth control
Mini-Maxi:1360 -2030 mm
Weight 15,3 Kg easy to move around
Quick height adjustment
Informații tehnice
atribute
| Sarcină de lucru sigură SWL | 750 kg |
|---|---|
| Înălțimea minimă | 1360 mm |
| Înălțimea maximă | 2030 mm |
| Greutate | 15.3 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere