Referințe
Mitutoyo:1044S
Rubix:d899594
EAN:4946368576275



rezumat tehnic
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 5 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
Documente
Detalii produs : 1044S MITUTOYO - COMPARATORS MITUTOYO 1044S
Face diameter of 41mm with a hardened stainless steel spindle.
Informații tehnice
atribute
| Interval de măsurare, minim | 0 mm |
|---|---|
| Interval de măsurare, maxim | 5 mm |
| Rezoluție | 0.01 mm |
| Diametrul carcasei | 40 mm |
| Precizie | 10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere