Tăietor monobloc Sandvik Coromant R216.24-16050GCK36P1620

Monoblock solid carbide CoroMill® Plura milling cutter for facing and shoulder milling R216.24-16050GCK36P1620

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Sandvik Coromant:R216.24-16050GCK36P1620
Rubix:d662430
Producator:5743055
brand logo

rezumat tehnic

Diametru16 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii16 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : R216.24-16050GCK36P1620 SANDVIK - R216.24-16050GCK36P1620 SANDVIK


CoroMill® Plura monoblock solid carbide end mill for stable multi-operation milling

Informații tehnice


atribute
Diametru16 mm
Tipul coziicilindric
Diametrul cozii16 mm
Numărul de dinți4
Lungimea tăieturii36 mm
Lungime totală115 mm
Material de tăierecarbid
Unghiul helixului50 °
Lungimea capacității65 mm
Unghiul de tăiere5 °
  • Disponibil – Data livrării la cerere