Unitate de tratare a aerului Riegler FA 33 K
multifix Activated carbon filter
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Riegler:FA 33 K
Rubix:d543439
Producator:100540
EAN:4047322131223



Detalii produs : FA 33 K RIEGLER - FA 33 K RIEGLER
multifix Activated carbon filter G 1/2 BG 2 w/ PC container . For the odour filtration of the compressed air. / The activated carbon absorbs the oil vapour molecules contained in the compressed air. / Activated carbon particles do not enter the airflow due to a separate filter path.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 785 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 1500 l/min |
| Dimensiunea designului | 3 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
