Referințe
Riegler:FM 06 M
Rubix:d538513
Producator:100375
EAN:4047322131292



Detalii produs : FM 06 M RIEGLER - FM 06 M RIEGLER
Multifix-mini Fine filter G 1/4 BG 0 0.01 µ metal container . For filtering solid impurities larger than 0.01 µm.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 325 g |
|---|---|
| Diametrul filetării (inch) | 1/4 '' |
| Debitul volumului | 450 l/min |
| Dimensiunea designului | 0 |
| Finețea filtrului | 0.01 µm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
