Unitate de tratare a aerului Festo MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
MS6-LFR filter control valve
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Festo:MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS
Rubix:239312
Producator:529178
EAN:4052568163624

Documente
Detalii produs : 529178 - 529178 MS6-LFR-1/2-D6-C-R-V-AS REGULATOR AER
Filter regulator MS6-LFR-1/2-D6-CRV-AS Maximum output pressure 7 bar, 5 µm Filter, with pressure gauge, lockable regulator head, plastic bowl with plastic bowl guard, fully automatic Condensate drain, flow direction from left to right. Size=6, Series=MS, Actuator lock=(* Rotary knob with lock, * with accessories, lockable), Assembly Position=Vertical +/- 5°, Grade of filtration=5 µm
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 360x140x140 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1058,2 g |
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
| Debitul volumului | 5600 l/min |
| Finețea filtrului | 5 µm |
| Conexiunea 1 | 1/2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere