Referințe
INA:NKI75/35-XL-C2
Rubix:d1238685
Producator:0507628260020

Detalii produs : NKI75/35-XL-C2 INA - NEEDLE ROLLER BEARING INA NKI75/35-XL-C2
Needle roller bearing with edges and inner ring. Operating temperature: -20°C to +120°C.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 902 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 75 mm |
| Diametrul exterior | 105 mm |
| Lățime | 35 mm |
| Serie | nki |
| Focă | deschis |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
