Disc de tăiere Norton 66252846984
Norton X-Treme Pro Ultra Thin Cutting Disc
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Norton:66252846984
Rubix:d1223360
EAN:8719362257176

Documente
Detalii produs : 66252846984 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252846984
High performance zirconia grain and an engineered bond system produce excellent cutting performance on many metal types. Norton X-Treme Pro provides comfort, long disc life and overall cost reduction through increased throughput per disc.
Disc Ultra Thin Cut-Off for angle grinder - INOX - Norton X-Treme Pro - 230x1.9x22.23mm
Aplicații
Ultra Thin Cut-Off
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 1.9 mm |
| Material abraziv | zirconiu |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
| Bob | 46 |
| Viteza maximă | 80 m/s |
| Serie | x-treme pro |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere