Referințe
Gates:16G12MP
Rubix:d495708
Producator:7100-0019-5
EAN:5414465951671

Detalii produs : 16G12MP GATES - 16G12MP GATES
Puncte forte
NPTF outer threaded connection.
Aplicații
Fitting for wire braided and textile braided hoses.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 45 g |
|---|---|
| Conexiunea 1 | 3/4-14 '' |
| Execuție | mp |
| Diametrul tubului exterior | 25 mm |
| Diametrul filetării | 27 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
