Rulment cu bile NTN 6407ZZ/2AS, Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 25 mm | Diametrul interior: 35 mm
NTN - Deep Groove Ball Bearing - 6403ZZ/2AS
Vedeți informațiile tehniceReferințe
NTN:6407ZZ/2AS
Rubix:d414921

Detalii produs : 6407ZZ/2AS NTN - 6407ZZ/2AS NTN
Deep groove ball bearing, radial contact, pressed steel cage, shields on both sides
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 100x100x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 980 g |
| Diametrul interior | 35 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 25 mm |
| Focă | două scuturi metalice |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Serie | 6400 |
| Cușcă | oțel |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 31 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 55 N |
| Greutate | 0.96 kg |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
